ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69516712 品番SUJSD-21
参考基準価格(税別)¥62,040 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7529 セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)910

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする