TA20BSQ4 剛鍛ミラーソケットアダプター ベッセル 69516922

剛鍛ミラーソケットアダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69516922 品番TA20BSQ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6433 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)77 質量(g)76 軸長(mm)6.35 外径(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69516922
2018-10-19
用途:
車の整備作業
GARAGE M 様

ホイールナット&ハブセンターナット脱着で使用しました、18Vインパクトを使用していますがクッション無しのタイプと使い比べて折れるリスクが軽減出来ればと思います。
材質の表示がクロモリと有ったので、他の候補と比べ選択しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする