壁掛型無給油エアモーター式工場扇

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69517167 品番AFK-18NL
参考基準価格(税別)¥149,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
アルミハネが標準となっており、熱に強いです。
壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。

用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。 トラスコ品番250-0475 材質本体・羽:スチール、AL 型式壁掛け型 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0〜60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 ファン外径(Φmm)450 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-27 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(68°)
注意
※電気を使用しないため火気厳禁などの防爆エリアでも一部ご使用頂けます。
※ご使用については現場管理者様にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする