NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの ディスプレイ/モニター本体
43型パブリックディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69518253
品番
LCD-P435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
質量(kg)
18.5
色
黒
規格
4K/UHD
シリーズ
MultiSync
連続使用時間
24時間
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】DisplayPort×2、HDMI×2、【音声】DisplayPort×2、HDMI×2
画面サイズ
43型
出力端子
【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1
アスペクト比
16:9
商品タイプ
パブリックディスプレイ
パネル駆動方式
IPS