BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
高所作業向けハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69518295
品番
TAH3625W-35
参考基準価格(税別)
¥19,130
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
300
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)
100
トラスコ品番
837-0319
質量(g)
500