BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 水平器・水準器・墨出器
BAHCO(バーコ)の 水準器/水平器
BAHCO(バーコ)の 水平器・レベル
高所作業向け水平器
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69518392
品番
TAH466-250
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。
クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。
オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。
材質
アルミ
仕様
マグネット付き
トラスコ品番
855-2045
長さ(mm)
250
質量(g)
280
精度
±0.5mm/m
アズワン品番
64-6802-93