3/22より値下げ!現場を応援

高所作業向けDIN規格ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69518426 品番TAH481-300
参考基準価格(税別)¥10,710 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)23 全長(mm)300 材質(頭)工具鋼 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番837-0320 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする