BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 両口ハンマー
高所作業向けクラブハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69518435
品番
TAH484-1500
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
45
全長(mm)
260
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業/土木作業/板金作業
頭部長(mm)
107
トラスコ品番
837-0321
質量(kg)
1.6