BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 両口ハンマー
高所作業向けクラブハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69518444
品番
TAH484-2000
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
310
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業/土木作業/板金作業
頭部長(mm)
115
トラスコ品番
837-0322
質量(kg)
2.1