高所作業向けスレッジハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69518462 品番 TAH489-2700
参考基準価格(税別)¥56,170 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。
ドーム型の打撃面です。
特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。
高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)53 全長(mm)752 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ゴム 主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業 頭部長(mm)151 用途高所作業用 トラスコ品番855-2049 質量(kg)4.54 アズワン品番64-6802-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする