TAH489-5400 高所作業向けスレッジハンマー BAHCO(バーコ) 69518487

高所作業向けスレッジハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)795
頭径(Φmm)66
内容量1本注文コード69518487品番TAH489-5400
参考基準価格(税別)¥72,980販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。
ドーム型の打撃面です。
特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。
高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。

用途高所作業用種類両口ハンマー頭径(Φmm)66全長(mm)795材質(頭)工具鋼材質(柄部)ゴム主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業頭部長(mm)192トラスコ品番855-2051質量(kg)7.7アズワン品番64-6802-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする