TYT5025-W 塗装養生用テープ TRUSCO 69518776 TYT5025-W 塗装養生用テープ TRUSCO 69518776 TYT5025-W 塗装養生用テープ TRUSCO 69518776 TYT5025-W 塗装養生用テープ TRUSCO 69518776

塗装養生用テープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69518776 品番 TYT5025-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 仕様手で切れる トラスコ品番828-3634 質量(g)175 引張強度35.2N/10mm 主な用途塗装養生用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
駐車場整備
サービス業

駐車場のライン引き直しに使用しました。
通常の養生テープより粘着力がありアスファルトにも問題なく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
69519923
2020-09-24
用途:
盗難予防のため作業所のガラス目隠しに

盗難予防として、作業所の機械・工具が見えないよう目隠しのためガラスに貼りました。萩原の養生テープ白(クリア)も同時に買って実験した結果、使い分けることにしました。このテープは白ですが光透過性がほとんどありません。ガラス戸が3mちかくあるので、視線高さまではこのテープ、それより上は半透過性の萩原製。接着強度が低く、かつ100mm幅なのも選択要素。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする