エンジン背負式刈払機(ループハンドル)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69519336 品番TKZ235L
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。

用途一般雑草刈りに トラスコ品番828-0714 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 質量(kg)7.1 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ タンク容量(L)0.75 排気量(mL)22.5 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 チップソー径(Φmm)230 動力2サイクルエンジン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69519345
2021-06-15
用途:
山林、畔の草刈り等
農・林・水産業

使用1週間ですが、今のところ快調に作動しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする