TKZ265L エンジン背負式刈払機(ループハンドル) ハスクバーナ スロットルレバーSタイプ 69519345

エンジン背負式刈払機(ループハンドル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69519345 品番TKZ265L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。

用途一般雑草刈りに トラスコ品番828-0715 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 質量(kg)7.4 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ タンク容量(L)0.66 排気量(mL)25.4 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 チップソー径(Φmm)255 動力2サイクルエンジン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69519345 TKZ265L 55303545 TKZ265L(ループハンドル) 背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア 背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア 1台 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69519345
2021-06-15
用途:
山林、畔の草刈り等
農・林・水産業

使用1週間ですが、今のところ快調に作動しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする