京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正三角形
チップブレーカ
なし
注文コード
69519388
品番
TNMA160408 CA315
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・チップブレーカ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
材質
CVDコーティング
用途
旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
仕様
ブレーカなし
トラスコ品番
858-0494
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
7.55
等級
M級
切刃長さ(mm)
9.525
呈色
桃金
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし