その他【信号線総配線】100m以内
色メタリックグレー
定格電圧(V)AC100〜254(50/60Hz共用)
定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波
機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値〜5%連続 [下限設定]95%〜50%の範囲で手動設定可能
定格消費電力4W以下
使用周囲温度(℃)0〜35
負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1〜40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2