ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの 書庫オプションパーツ
壁面収納庫 メールボックス型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69522452
品番
V945-10MB
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1030
仕様
棚板耐荷重16kg、棚板6枚付
トラスコ品番
856-9795
セット内容
棚板6枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
43.7
棚板耐荷重(kg)
16
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
275×449×976
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません