ダイシン
ダイシンの 机上整理・収納用品
ダイシンの レターケース
壁面収納庫 両開きレターケース型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69522644
品番
V945-11HPSA
参考基準価格(税別)
¥213,600
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重浅型1kg、3列浅型25段、鍵・ラッチ付
トラスコ品番
856-9814
材質
本体:スチール
質量(kg)
66.5
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
233×315×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません