バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(17L×14kg) 注文コード 69522645 品番 OS-monocl17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。

用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄 対応材質金型及び部品 主な用途洗浄/防錆 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17L PRTR法非該当 危険物の性状水溶性 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69522636
2022-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

量が多いので、小分けで買えるようにして頂ければありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする