No.147-PBK バイオマスデスクマット LION (ライオン事務器) 69523153 No.147-PBK バイオマスデスクマット LION (ライオン事務器) 69523153 No.147-PBK バイオマスデスクマット LION (ライオン事務器) 69523153

バイオマスデスクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69523153 品番 No.147-PBK
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥11,768
販売価格(税別)
10,698

環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。

仕様光沢仕上げ、光学式マウス対応、非転写練り込み加工 材質再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE) 厚さ(mm)1.2 クリア 寸法(幅W×奥行D)(mm)1390×690 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
※コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする