USB給電用コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69523189 品番 R3704A03SB USB A+C
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。
電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。
発熱などにより故障する恐れがあります。
2ポート用をご使用ください。

入力
100V〜0.5AMAX
50Hz-60Hz
ソフトブラック 品番R3704A 消費電力(W)1以下 定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大) 使用周囲温度(℃)-10〜40
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする