今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の 運搬機器
今野製作所(EAGLE)の 搬送用コロ
重量物運搬ローラー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69523275
品番
SD-100F
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
全長(mm)
455
質量(kg)
30
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ウレタン
全幅(mm)
360
能力(t)
10
対応
SDW-85
本体高さ(mm)
120
適合ハンドル
SH-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
8 個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません