TPSN804 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 69523555 TPSN804 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 69523555 TPSN804 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 69523555 TPSN804 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 69523555 TPSN804 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 69523555

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69523555 品番 TPSN804
在庫数量:残り1582点
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。

材質硬質蓄光塩ビ板 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.4 取付方式両面テープ(貼付済) 表示内容非常口用 形状標識 緑/白抜き 輝度中輝度 用途屋内の消防設備、安全対策に。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:認定仕様書(0.29MB)認定証(0.07MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※高輝度品ではありません。
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
倉庫内の避難経路の誘導標識として使用
卸売・小売業

蓄光タイプの誘導標識で、設置後すぐに使ったが、何も問題無く助かりました。

対象商品:
69523555
2025-02-05
用途:
避難誘導のため
その他業種

保育園の避難誘導のために部屋に貼りました。
停電しても光るタイプなので、とても重宝します

2025-01-06
用途:
大豆・小麦乾燥調製施設
農事組合法人出来島みらい集落営農組合 様 (農・林・水産業)

両面テープで貼るだけなので、簡単でした。
消防認定品なので安心しました。

2024-11-21
用途:
避難誘導のために設置
建設業・工事業

壁に貼るタイプでどこでも使用できるので良かったです。

対象商品:
69523555
2024-08-09
用途:
消防設備設置

とにかく「消防認定品」というところがポイントです。

2024-10-09
用途:
倉庫内に貼付
運輸・通信業

避難誘導灯が少なく感じたので誘導路のをわかり易くするため購入。
消防認定品なので信用しています。

対象商品:
69523555
2024-01-19
用途:
新築建物の標識として
塩川建設株式会社 様 (建設業・工事業)

消防認定品を格安で、注文後すぐに発送してくれたので助かりました。

対象商品:
69523589
2023-11-11
用途:
塗装工事の後で新規 取付
有限会社アドムラマツ 様 (製造業)

お客様が満足している為 弊社がこの標識を 提供した事が正しい選択でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする