アキレス
アキレスの コックシューズ/厨房靴
クッキングメイト700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
69523667
品番
VTI 7000B22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
足幅
EE
トラスコ品番
836-3890
質量(g)
316
材質
EVA
形状
ローカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
22.5
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー