クッキングメイト700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69523694 品番VTI 7000B24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 足幅EE トラスコ品番836-3893 質量(g)340 材質EVA 形状ローカット 種類作業靴 サイズ(cm)24 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする