JEJアステージ
JEJアステージの ファイリング
JEJアステージの 収納ボックス/ケース
JEJアステージの ファイルボックス
ストレーショナリー ワイドケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69523729
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。
用途
デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。
材質
ポリプロピレン
形状
ワイド
色
ホワイト
質量(g)
約595
収納サイズ
A4
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×260×310
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×275×320
RoHS指令(10物質対応)
対応