TSN860 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 69523747 TSN860 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 69523747 TSN860 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 69523747

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69523747 品番 TSN860
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。
認定番号「NP-013号」。
中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。
認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
PETフィルム使用しています。
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。

取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 表示内容非常口用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×0.35 形状標識 緑/白抜き 輝度中輝度 用途屋内の消防設備、安全対策に。 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※高輝度品ではありません。
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69523756
2024-02-15
用途:
クロスにもよく

クロス面に貼り付けましたが 良くくっついています
蓄光は 可もなく不可もなくってところの 光り具合です

対象商品:
69523756
2022-07-21
用途:
避難経路の補助誘導用
製造業

100枚単位で在庫があるのはありがたいです。でも少々高いように思いました。

対象商品:
69523765
2022-03-27
用途:
使いやすかった
飲食業

直に張り付けず、ボードに張り付け体裁よく使いました。

対象商品:
69523774
2021-12-08
用途:
作業場の標識追加

メーカー品と比べて何も遜色ありません。価格メリットがありまた機会があれば購入しようと思います。

対象商品:
69523756
2022-04-08
用途:
作業区内の非常口の誘導標識として
株式会社アドヴィックス 様 (製造業)

技術部のラボ区内に、新規で作業区ができ、ラボ区と作業区に仕切りが出来て、非常口が見えづらくなったために使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする