#3000ホワイトシート

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69524062 品番 WHS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。

厚さ(mm)0.23 用途機械カバー、養生用シートなどに トラスコ品番836-1990 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.75 ホワイト 長さ(m)2.5 厚さ#3000 ハトメ数10 仕上り寸法(縦×横)(m)1.7×2.5 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.7 引張強度(N/5cm)縦683、横600 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
タープの代わり
農・林・水産業

農薬を計量する時に、直射の太陽光が計算機に当たり、暫くすると計算機の画面が真っ黒になり、その後、計算機本体が冷えるまで計算が出来なくなるので、直視やを避けるためにタープ代わりに単管にパッカーで固定して使用、パッカーで止めた近くが、破れかけたようになる、ブルーシートの3000より若干薄く弱いような気がする。

2025-04-22
用途:
ビニールハウス内で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味の植物栽培ビニールハウス内部、天面での日差し調整用に使用。安価なので数年ごとに新品交換して使用 適度に光を透します。

2025-04-11
用途:
壁面の目隠し養生

裏側が透けるような感じではなく、また、防炎シートのように重すぎて
垂直養生が大変ということもなかったので使いやすかったです。

対象商品:
69524062
2024-03-17
用途:
自転車置き場の雨避け
金融・保険業

かなり厚地です。色は真っ白(不透明)。屋根付き自転車置き場の背中側に縛り付けて、雨避け(自転車サビ回避)にします。縛り付けたその晩、早速大雨が降ってくれて、校効果てきめん!を実感しました。(昔あった、白装束団体基地のように見えますが、気にしません!)とりあえず1枚縛りましたので、2枚目をどうしようか考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
69524062
2023-09-09
用途:
レジン制作
その他業種

レジンを使用している時に床に敷いています。レジンが乾燥すると綺麗にはがすことが出来ます。厚みもしっかりしているし、御気に入りの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
69524062
2023-08-16
用途:
屋外作業時

屋外作業の簡易屋根として購入。日差しが強い日に応急でタープの様に屋根を作り使用しました。ブルーシートと違い光もある程度透過するので手元が暗くなさすぎず良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
69524062
2023-04-25
用途:
水道管破裂防止
金融・保険業

このホワイトシート、使い方に決まりは無いのでいつも何枚かストックしてあります。
この冬も予想外に強い寒波が続き、そんな時は屋外の犬用立水栓(我が家は横幅が60CM 位の独立した壁面から蛇口が2つ)に折り畳んだこのシートを上からすっぽり掛けることで水道管破裂を防ぎました。来年もこの方法で乗り切る予定です。

対象商品:
69524078
2022-06-28
用途:
日除け用
サービス業

西日の当たる日除け用に利用しました。
明るいうえに、一定の遮光効果もあり重宝しそうです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする