曜日別特売
H-431 スーパーボンドフック LEC(レック) 69524088

 

H-431 スーパーボンドフック LEC(レック) 69524088
H-431 スーパーボンドフック LEC(レック) 69524088
H-431 スーパーボンドフック LEC(レック) 69524088

スーパーボンドフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69524088品番H-431
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

シリコンボンドと鉄板で超強力接着を実現。
余裕の大荷重10kgです。
屋外のタイルやブロック、浴室の壁面などに付けられます。
フック部は大きなものも掛けられる、奥行きのあるワイドタイプです。
フック部はサビに強いステンレスを使用しています。

用途屋外のタイルやブロック、浴室の壁面などに材質支持部=AES樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)10取付け方法シリコンボンド寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×40×80
注意
※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。ボンドははがしたあとが変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする