旋削用チップ TN620 サーメット CMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69524157 品番 WNMG080404WE TN620
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。

材質サーメット 用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 仕様WEブレーカ:仕上げ〜中(ワイパー切刃付き) トラスコ品番858-0528 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 質量(g)4.5 等級M級 切刃長さ(mm)8.7 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする