WNMG080408KH CA320 旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ 69524218

旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)形状等辺不等角六角形注文コード69524218品番WNMG080408KH CA320
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。

用途
旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工
材質CVDコーティング仕様KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向)トラスコ品番858-0539形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.7等級M級切刃長さ(mm)8.7呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする