京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
等辺不等角六角形
注文コード
69524236
品番
WNMG080408WE CA510
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
材質
CVDコーティング
用途
旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工
仕様
WEブレーカ:仕上げ〜中(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0541
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.6
等級
M級
切刃長さ(mm)
8.7
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面