京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
等辺不等角六角形
注文コード
69524272
品番
WNMG080408WF CA515
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
材質
CVDコーティング
用途
旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ〜軽断続加工まで広範囲にカバー)
仕様
WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0545
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.6
等級
M級
切刃長さ(mm)
8.7
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面