WSA2010 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル 69524446 WSA2010 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル 69524446 WSA2010 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル 69524446 WSA2010 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル 69524446

剛鍛首振りショートソケット WSA2010

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69524446 品番WSA2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
対辺寸法(mm)10 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6442 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)16 適合ねじメートルネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69524446
2022-12-30
用途:
部品の締め付け

信頼のメーカーで選択しました
狭い場所なのでショートタイプを探してました
首振り角度がもう1°位倒れればよかったのですがギリギリ使えています
以前はボックスドライバーとスパナで締め付けていましたが
これで作業も時短できましたので買ってよかったです!

対象商品:
69524446
2018-11-20
用途:
ボルトの脱着

首不利機能は便利ですが、回転が高速になると回転に追従しきれなくなるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする