エムディーエス
エムディーエスの PCアクセサリー
エムディーエスの OAタップ/電源タップ
エムディーエスの 3P電源タップ
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 10m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69524483
品番
MDS-TAP3P810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 10m。
スイッチ
なし
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
10
機能
抜け防止ロック
マグネット
あり
プラグ形状
2P・スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
なし