WSA2019 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル 69524498 WSA2019 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル 69524498 WSA2019 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル 69524498 WSA2019 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル 69524498

剛鍛首振りショートソケット WSA2019

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69524498 品番WSA2019
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
対辺寸法(mm)19 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6447 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)86 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)25 適合ねじメートルネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69524498
2025-12-08
用途:
設備設置工事等ボルト締結時
株式会社平船組 様 (製造業)

複雑な場所でソケットが真っ直ぐはめられない時
ちょっと角度がつけばインパクトで締めれる時があるのでその様な時仕事が早く終わる

対象商品:
69524498
2020-04-28
用途:
インパクトレンチに取付けて使用

サイズが一目でわかるのがありがたい。またデザインが最高にカッコいい。首振り機能も付いているので言う事なしです。今まではロングタイプを揃えていましたが、ショートで十分かも。とにかく大好きな工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする