NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの ディスプレイ/モニター本体
49型パブリックディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69524526
品番
LCD-P495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
質量(kg)
22.9
色
黒
規格
4K/UHD
シリーズ
MultiSync
連続使用時間
24時間
コントラスト比
1100:1
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】DisplayPort×2、HDMI×2、【音声】DisplayPort×2、HDMI×2
画面サイズ
49型
出力端子
【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1
アスペクト比
16:9
商品タイプ
パブリックディスプレイ
パネル駆動方式
IPS