双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
双和化成(SOWA)の カップブラシ
専用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69524534
品番
XH-CB006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Cristone Bristle専用ホルダーです。
ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質
アルミ
仕様
SOWA 専用ホルダー Φ6
トラスコ品番
836-1635
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
70
質量(g)
16
軸長(mm)
30
適合サイズ(mm)
6