双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
双和化成(SOWA)の カップブラシ
専用ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69524568
品番
XH-CB040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Cristone Bristle専用ホルダーです。
ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
材質
アルミ
仕様
SOWA 専用ホルダー Φ40
トラスコ品番
836-1638
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
140
質量(g)
240
軸長(mm)
30
適合サイズ(mm)
40