Y409678C R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケット 69524595 Y409678C R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケット 69524595 Y409678C R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケット 69524595 Y409678C R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケット 69524595 Y409678C R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケット 69524595

R407C等用マニホールドキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69524595 品番Y409678C
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用)
1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式)
スライド式でピストンの交換が簡単です。
プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。
システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。

接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山) 付属品チャージングホース92cm×3本、ケース トラスコ品番859-1091 質量(kg)2.53 高圧圧力計(MPa)0〜3.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1〜1.7 高圧連成計(MPa)0〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする