吉野
吉野の ワーキングウェア
吉野の ボトムス
吉野の オールシーズン ボトムス
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69524717
品番
YS-PW2BXL
参考基準価格(税別)
¥24,450
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
ネイビーブルー
サイズ
XL
仕様
耐切創レベル2
トラスコ品番
829-0848
種別
ズボン
材質
トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
厚さ(mm)
約0.5mm
質量(g)
510
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
耐熱温度(℃)
-60〜250℃
ヒップ(cm)
118