ダイシン
ダイシンの 調剤・与薬用品
ダイシンの 服薬管理
ダイシンの 医薬品用保管庫
メディカル収納庫 庫内用調剤トレー型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69524726
品番
YT-604
参考基準価格(税別)
¥279,700
販売価格(税込)
¥306,900
販売価格(税別)
¥
279,000
バスケットに入れる
仕様
鍵付タイプ、調剤トレー24個
トラスコ品番
856-9895
材質
本体:スチール
質量(kg)
24.5
色
ホワイト
高さ(mm)
350
奥行(mm)
300
間口(mm)
860
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
107×240×57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません