バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
使用可能ノコ刃外径(mm)155〜165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
色黒
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5