165mm充電式マルノコ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 注文コード69525356 品番HS631DZS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155〜165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 適合バッテリーA-60464,A-60442 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69525356
2023-02-27
用途:
開閉扉まし張り
株式会社おばら防水 様 (建設業・工事業)

コードレスなのにパワーもありスムーズに作業が出来て
大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
69525356
2022-05-30
用途:
作業時
製造業

マルノコの取り回しも楽です。
日曜大工には、もってこいで、パワーも有り
使い易い

2人が参考にしています
対象商品:
69525365
2021-04-09
用途:
農業の資材の加工など
農・林・水産業

小さく軽くても100vのものと比べても遜色ない切れ味です
使いかってはとてもいいです

2人が参考にしています
対象商品:
69525347
2019-11-17
用途:
型枠加工時の木材切断。
岩田工業 様

バッテリーの取り付け位置の改良で使用しやすくなりとても良いです。

6人が参考にしています
対象商品:
69525356
2020-07-28
用途:
日曜大工に
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

思っていたより軽くて、とても使いやすく気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
69525338
2018-06-15
用途:
仕事全般
建設業・工事業

コードレスなので最高に便利。馬力もある。期待を裏切らない商品です。2代目購入検討中。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする