<XROUND>AERO Wireless ワイヤレスイヤホン 低遅延接続 Bluetooth Ver. 5.0 3Dサラウンド Spinfit別注イヤーピース付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69525436 品番XRD-XAW-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低遅延アルゴリズム 「XROUND Low Latency」と独自のチップファームウェア設計を施し、50ms低遅延を実現、限りなく音ズレゼロに近い体験をお届け。独自サラウンド技術「XROUND Lite」をAEROに組み込み、臨場感あふれる音を堪能可能。デュアルモードは瞬時に切り替え可能 音楽/ゲーミング デュアルモードが搭載されており、本体を軽くタップするだけで簡単に切り替えます。完全ワイヤレスの低遅延に挑戦 従来の完全ワイヤレスイヤホンは、動画視聴では映像と音のズレはほとんど感じられませんが、ゲームサウンドとなれば話は別で、平均でも200msほどの遅延が発生します。AEROのゲーミングモードは、低遅延アルゴリズム「XROUND Low Latency」と独自のチップファームウェア設計で、現在主流コーデックの AAC と SBC において、iOSもAndroidも50ms低遅延を実現ができ、遅延のない音声体験が楽しめます。その場に身を置くような圧倒的なリアリティ 音楽・ゲーミングモード両方にも、独自サラウンド技術「XROUND Lite」が駆動可能。音ズレゼロに近い体験でその場に身を置くようなゲームプレイができます。3D球体サラウンドで音の宴に身を置く AEROは特許取得技術の 「XROUND Lite でバーチャルな音場が立体的に浮き上がり、しっかりと広さと奥行のあるサラウンド音声が作り出され、臨場感あふれる音を堪能することができます。そして音の位置や距離をはっきり感じ取れ、VRクラスの3D球体サラウンドサウンドと没入感満載の音の宴を楽しめます。

接続方式Bluetooth Bluetoothver5.0 装着方式両耳 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする