吸込仕事率(W)最大65
付属品パウダフィルタ(A-50491)、プレフィルタ(A-50485)、ダンパ(A-50516)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)
質量(kg)8.3(バッテリ装着時)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×334×368
最大真空到達度 (kPa)9.8
バッテリーリチウムイオン
最大風量(m3/min)1.3
運転音(dB)60
バッテリー電圧(V)18×2本
作業量(目安)1充電あたり/吸込み力5(BL1860B使用時):約50分、吸込み力1 (BL1860B使用時):約2時間
集じん量(L)8