205/45R17 88W スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F FALKEN(住友ゴム) 69525724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205/45R17 88W スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F FALKEN(住友ゴム) 69525724 205/45R17 88W スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F FALKEN(住友ゴム) 69525724

スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69525724 品番205/45R17 88W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

【送料込み】
「スポーティさとコンフォートを併せもった低燃費タイヤが欲しい。」そんなユーザーのためにFALKENはZIEX ZE914Fを開発。
固有の技術力で素直でニュートラルなドライ特性はもちろん、
ウエット性能を高い水準にまで引き上げることにより
安定感に溢れたハンドリングを提供。さらに低燃費に加え、静かでストレスを感じさせない乗り心地も同時に実現するなど、トータルバランスを意識したタイヤ。

タイヤ幅(mm)205 偏平率(%)45 リム径(inch)17 タイヤ外径(mm)616 仕様リムプロテクター付き タイプEXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ) 本数1本 タイヤサイズ205/45R17 88W 標準リム幅(inch)7 ロードインデックス88 適合ボディタイプセダン、ミニバン、コンパクト、K-CAR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69526065
2019-09-03
用途:
タイヤ交換作業
建設業・工事業

乗り心地最高です。ふわふわな感じで雲の上を走っているようで大変気に入りました。
もう少し走らなければ分かりませんが、燃費もよさそう、雨の日の走行もよさそうな
感じで安くていいものが手に入ってうれしいです。次回もぜひモノタロウを利用したいです。

対象商品:
69525812
2019-11-14
用途:
破損してしまったタイヤの交換
その他業種

安くてもなかなかの乗り心地でグリップも良く良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
69526108
2019-05-23
用途:
自動車のタイヤ交換
E07studio 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とてもコストパフォーマンスに優れているタイヤだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする