175/70R14 84S スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i FALKEN(住友ゴム) 69526318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175/70R14 84S スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i FALKEN(住友ゴム) 69526318
175/70R14 84S スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i FALKEN(住友ゴム) 69526318

スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード69526318品番175/70R14 84S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤとしての基本性能をきちんと維持しながら省燃費を実現。
タイヤの転がり抵抗を低減しながら、ウエットでのグリップ性能も確保。

仕様-本数1本タイヤサイズ175/70R14 84S標準リム幅(inch)5タイヤ幅(mm)175リム径(inch)14偏平率(%)70ロードインデックス84タイヤ外径(mm)601商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、ミニバン、コンパクト、K-CAR
注意
※ホイールは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69526458
2021-03-29
用途: タイヤ交換

製造年月が約6月前のものが納品でした。別段痛みや傷も見られず、良品でした。現在履き替えて使用しておりますが、ハンドルが軽くなりました。

対象商品 : 69526205
2020-02-19
用途: タイヤ組み替え
製造業

日本のメーカー、タイ製、満足の価格。かちりとしたハンドリング、サンバーワゴンに手組で、はめ込みしやすい70タイヤ。

対象商品 : 69526205
2019-11-30
用途: 交換部品として。
不動産業

義姉のアルトのタイヤが減ったので、交換用に購入しました。
ファルケンは元々好きなタイヤで、気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする