アルミ円板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69527536 品番 16147
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

材質アルミ 厚さ(mm)1.0 直径(Φmm)80 用途工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
台座の製作

完璧な精度です。アルミ表面の仕上がりも、とても良いと思います。

対象商品:
69527518
2025-05-01
用途:
バイクカスタム部品に使用しました。
オートクラフトTANAKA CO.LTD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

面取りも丁寧にしてあって、寸法も掲示されていた寸法通りピッタリでした。

対象商品:
69527536
2022-10-05
用途:
3Dプリント品の補強として

機械の部品に3Dプリント製のパーツを使うことになり、摩耗の心配がある箇所の補強に使いました。薄くて精度もありとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする