曜日別特売
50592 アルミ線 泰豊トレーディング 69528498

※代表画像

アルミ線

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
シャンパンゴールド
内容量1個注文コード69528498品番50592
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途
工作やDIYなど
シャンパンゴールド長さ(m)10線径(Φmm)1.5
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: アルマイト加工

DIYでアルマイト染色するのに使用。アルミ生地の物はホームセンターに売っていないので助かります。柔らかいアルミなので強くねじると切れやすい。

対象商品 : 69528489
2024-03-30
用途: アクセサリー作成に使用
その他業種

価格の割に量があり重宝しています。使用感は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする